Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,2mm

Codice art.: 114580 2,2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    7,94 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    6,61 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
308 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0022 mm
Diametro codolo 2,2 mm
Lunghezza codolo 26 mm
Diametro tagliente, min. 2,2 mm
Diametro tagliente, max. 2,2 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h8
Lunghezza scanalatura per trucioli 27 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,7 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 38 grado
Angolo, 1° livello 118 grado
Forma di affilatura N
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio HSS-E
Materiali da taglio, codice produttore HSS-E TIALN
Rivestimento TiAlN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 27 mm
Lunghezza utile 25 mm
Lunghezza complessiva 53 mm
Peso 1 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 338
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114580 2,2
EAN / GTIN 4045197855046
Codice del produttore 114580 2,2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
65
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
40
Acciaio < 900 N/mm²
P
35
Acciaio < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta ad alte prestazioni per una resa eccellente. Fori precisi grazie all'affilatura a croce a 4 spoglie. Lo speciale profilo di scanalatura consente di ridurre sensibilmente le forze di taglio.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.