Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7mm

Codice art.: 114580 7
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    18,40 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    15,33 € / 1 articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
550 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS-E
Normativa DIN 338
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente, min. Dc min. 7 mm
Classe di tolleranza ISO h8
Lunghezza complessiva L 109 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 mm
Diametro codolo DS 7 mm
Angolo, 1° livello 118 grado
Angolo di spirale, min. 35 grado
Designazione del prodotto (tipo) N
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Numero taglienti Z 2
Contenuto parte singola
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00700105
Modulo di attacco Standard
Lunghezza codolo LS 40 mm
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto Spiralbohrer HSS-E
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 2,2 mm
Direzione delle spire destra
Forma di affilatura C
Materiali da taglio, codice produttore HSS-E TIALN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 73 mm
Lunghezza utile L1 63 mm
Peso 23 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Punte a inserti
Profondità di foratura massima consigliata 58,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114580 7
EAN / GTIN 4045197855527
Codice del produttore 114580 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
65
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
40
Acciaio < 900 N/mm²
P
35
Acciaio < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta ad alte prestazioni per una resa eccellente. Fori precisi grazie all'affilatura a croce a 4 spoglie. Lo speciale profilo di scanalatura consente di ridurre sensibilmente le forze di taglio.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.