{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | HSS-E | |
| Normativa | DIN 338 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 9 mm | |
| Classe di tolleranza ISO | h8 | |
| Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | |
| Diametro codolo DS | 9 mm | |
| Angolo, 1° livello | 118 gradi | |
| Angolo di spirale, min. | 35 gradi | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Contenuto | parte singola | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Avanzamento f | 0,09 mm/gir. | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00900105 | |
| Classe di tolleranza attacco | f11 | |
| Lunghezza codolo LS | 44 mm | |
| Olio | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Forma di affilatura | C | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS-E TIALN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Classe di tolleranza | h8 | |
| Lunghezza utile L1 | 73 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Profondità di foratura massima consigliata | 67,5 mm | |
| Avanzamento in | INOX > 900 N/mm2 |
| Codice articolo | 114580 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197855725 | |
| Codice del produttore | 114580 9 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |