• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pistola a spruzzo, plastica, 1, 2 l, raccordo NW 7, 2

Codice art.: 114485
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 114485
EAN / GTIN 4047322026475
Codice del produttore 114485
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola a spruzzo in plastica, raccordo per attacco standard NW 7, 2, PN max. 16 bar, serbatoio in plastica 1, 2 l. Pistola in plastica e serbatoio in plastica leggero e robusto. La pistola è inserita e può essere facilmente rimossa o sostituita. Compatibile con solventi! Quantità di prodotto spray regolabile tramite valvola a farfalla.

Proprietà:

  • Attacco: con connettore (per raccordo standard NW 7,2)
  • Descrizione: Spruzzatore a pistola