Stříkací pistole, plast, 1, 2 l, spojovací konektor NW 7, 2

Artiklové číslo: 114485
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 114485
EAN / GTIN 4047322026475
Číslo výrobce 114485
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Plastová stříkací pistole, spojovací konektor pro standardní spojku NW 7, 2, PN max. 16 bar, plastová nádoba 1, 2 l. Plastová pistole a lehká, robustní plastová nádoba. Pistole je zasunutá a lze ji snadno vyjmout nebo vyměnit. Vhodné pro použití s rozpouštědly! Množství rozprašovaného prostředku lze regulovat pomocí škrticího ventilu.

Charakteristika:

  • Přípojka: s spojovací zástrčkou (pro standardní spojku NW 7,2)
  • Popis: stříkací pistole

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku