Brizgalna pištola, plastika, 1, 2 l, priključni vtič NW 7, 2

Št. art.: 114485
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 114485
EAN/GTIN 4047322026475
Številka proizvajalca 114485
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Plastična brizgalna pištola, priključni vtič za standardni priključek NW 7, 2, PN max. 16 bar, plastična posoda 1, 2 l. Plastična pištola in lahka, robustna plastična posoda. Pištola je vstavljena in jo je mogoče enostavno odstraniti ali zamenjati. Primerno za topila! Količina razpršila se lahko regulira z dušilcem.

Lastnosti:

  • Priključek: s priključnim vtičem (za standardni priključek NW 7,2)
  • Opis: Pršilne pištole