Műanyag szórópisztoly, 1, 2 l, csatlakozó dugó NW 7, 2

Cikkszám: 114485
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 114485
EAN / GTIN 4047322026475
Gyártó száma 114485
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Műanyag szórópisztoly, csatlakozó dugó standard csatlakozóhoz NW 7, 2, PN max. 16 bar, műanyag tartály 1, 2 l. Műanyag pisztoly és könnyű, robusztus műanyag tartály. A pisztoly be van dugva, és könnyen eltávolítható vagy cserélhető. Oldószerekkel használható! A permetezőszer mennyisége fojtóval szabályozható.

Jellemző:

  • Csatlakozó: csatlakozó dugóval (standard csatlakozóhoz NW 7,2)
  • Leírás: Szórópisztoly