• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprühpistole, Kunststoff, 1, 2 l, Kupplungsstecker NW 7, 2

Artikel-Nr.: 114485
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
Artikelnummer 114485
EAN / GTIN 4047322026475
Herstellernummer 114485
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sprühpistole aus Kunststoff, Kupplungsstecker für Standardkupplung NW 7, 2, PN max. 16 bar, Kunststoffbehälter 1, 2 l. Kunststoffpistole und leichter, robuster Kunststoffbehälter. Pistole ist gesteckt und kann leicht abgenommen oder ausgetauscht werden. Lösungsmitteltauglich! Sprühmittelmenge mittels Drossel regulierbar.

Merkmal:

  • Anschluss: mit Kupplungsstecker (für Standardkupplung NW 7,2)
  • Beschreibung: Sprühpistole

Downloads & Dokumente