Spuitpistool, kunststof, 1, 2 l, koppelingsplug NW 7, 2

Artikelnummer: 114485
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 114485
EAN/GTIN 4047322026475
Nummer fabrikant 114485
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kunststof spuitpistool, koppelingsstekker voor standaardkoppeling NW 7, 2, PN max. 16 bar, kunststof reservoir 1, 2 l. Kunststof pistool en licht, robuust kunststof reservoir. Het pistool is vastgezet en kan eenvoudig worden verwijderd of vervangen. Geschikt voor gebruik met oplosmiddelen! Hoeveelheid sproeimiddel regelbaar met behulp van een smoorklep.

Kenmerk:

  • Aansluiting: met koppelingsplug (voor standaardkoppeling NW 7,2)
  • Beschrijving: Sproeipistool

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan