• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pistolet pulvérisateur, plastique, 1, 2 l, raccord rapide NW 7, 2

Réf.: 114485
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 114485
EAN / GTIN 4047322026475
Réf. fabricant 114485
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Pistolet pulvérisateur en plastique, raccord rapide pour raccord standard NW 7, 2, PN max. 16 bar, réservoir en plastique 1, 2 l. Pistolet en plastique et réservoir en plastique léger et robuste. Le pistolet est enfiché et peut être facilement retiré ou remplacé. Compatible avec les solvants ! Quantité de produit pulvérisé réglable à l’aide d’un régulateur.

Caractéristique(s):

  • Connexion: avec connecteur (pour raccord standard NW 7,2)
  • Description: Pistolets pulvérisateurs

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous