• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta elicoidale con punta a gradini in HSS-E INOX, non rivestito, ⌀ DC h8: 6mm

Codice art.: 114008 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,65 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    8,04 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Modello: INOX
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 338
Modello INOX
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo con 3 superfici di serraggio
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 48 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 57 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114008 6
EAN / GTIN 4062406877101
Codice del produttore 114008 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Smussi nitrurati. Particolarmente stabile e robusto grazie al diametro del nocciolo rinforzato. Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale. Affilatura di precisione dei taglienti. Codolo con 3 superfici di serraggio per l’applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.
  • Ideale per la realizzazione di fori precisi su lamiere, tubi e profili.
  • Foratura sicura senza centratura o bulinatura, anche su superfici arcuate, grazie alla innovativa affilatura dei taglienti.
  • Possibilità di foratura obliqua dopo la penetrazione nella prima fase della punta nel materiale senza alcun problema.
  • Foratura con uno sforzo sensibilmente minore rispetto alle tradizionali punte HSS DIN338 – fino a un diametro di 13 mm direttamente nel trapano avvitatore a batteria.
  • Accoppiamento geometrico stabile e sicuro nel mandrino a 3 griffe.
  • Impiego universale su un’ampia gamma di materiali tra cui plastica, legno e acrile, senza strappi né scheggiature.
  • Nessun saltellamento né agganciamento della punta, anche in caso di materiali con pareti sottili.
  • Uscita del foro senza bave.
  • Ideale per forare perni e rivetti.

Con speciale geometria del tagliente anche per l’uso con acciai inossidabili.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punta con codolo cilindrico e 3 superfici di serraggio.