Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-E INOX, non revêtu, ⌀ DC h8: 6mm

Réf.: 114008 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    10,07 € / 1 unité
  • De 10 unités
    8,39 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
366 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 338
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 6 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 93 mm
Longueur des goujures Lc 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle, 1er étage 118 degré
Angle d’hélice, min. 38 degré
Désignation du produit (type) INOX
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Lubrifiant oui
Référence fabricant Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Longueur queue LS 36 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,9 mm
Sens de l’hélice droite
Pas d’hélice 24,1 mm
Type d’affûtage C
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur de col A 62 mm
Longueur utile L1 52 mm
Longueur fonctionnelle 92,1 mm
Poids 2 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur bleu
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 48 mm

Identification et classification

Référence article 114008 6
EAN / GTIN 4062406877101
Réf. fabricant 114008 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Chanfreins nitrurés. Particulièrement stable et robuste grâce au diamètre d’âme renforcé. Taillés avec une grande précision de concentricité. Affûtage au sommet précis. Queue à 3 méplats pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.
  • Idéal pour la réalisation de perçages précis dans des tôles, tubes et profilés.
  • Pré-perçage sûr sans centrage ni pointage, même sur des surfaces bombées, grâce à l’affûtage de pointe innovant.
  • Perçage en biais possible sans problème après pénétration du premier étage de la pointe du foret dans le matériau.
  • Perçage avec un effort considérablement réduit par rapport aux forets HSS standard DIN338 – jusqu’à un diamètre de 13 mm directement sur une perceuse-visseuse sans fil.
  • Liaison mécanique stable et sûre dans un mandrin à 3 mors.
  • Utilisation universelle dans un large éventail de matériaux, y compris le plastique, le bois et l’acrylique sans arrachement ni éclats.
  • Pas de vibrations ni d’accrochage du foret, même dans les matériaux minces.
  • Sortie d’alésage sans bavures.
  • Idéal pour le perçage de boulons et de rivets.

Avec géométrie de coupe spéciale également pour une utilisation dans les aciers inoxydables.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Foret avec queue cylindrique et 3 méplats de serrage.