Spirálový vrták s odstupňovaným hrotem HSS-E INOX, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6mm

Artiklové číslo: 114008 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    258,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    215,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 6 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 93 mm
Délka upínací drážky Lc 57 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 38 stupně
Název výrobku (typ) INOX
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,1 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00605005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače f11
Délka stopky LS 36 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E INOX
Průměr břitu, max. Dc max. 6 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 24,1 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 52 mm
Funkční délka 92,1 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 48 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114008 6
EAN / GTIN 4062406877101
Číslo výrobce 114008 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
70
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Fazety jsou nitridované. Mimořádně stabilní a robustní díky zvětšenému průměru otvoru jádra. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky. Stopka s 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.
  • Ideální pro vytváření přesných otvorů do plechů, trubek a profilů.
  • Bezpečné navrtání bez středění nebo důlkování (i na obloukovém povrchu) díky inovativnímu broušení špice.
  • Šikmé vrtání je bez problémů možné po úspěšném proniknutí prvního stupně špice vrtáku do materiálu.
  • Vrtání s výrazně menším vynaložením sil s běžnými vrtáky DIN338 HSS o průměru až 13 mm přímo v akumulátorovém vrtacím šroubováku.
  • Stabilní a bezpečné tvarové upnutí ve 3čelisťovém sklíčidle.
  • Univerzální využití v širokém spektru materiálů včetně plastů, dřeva a akrylu bez vytrhávání nebo roztřepení materiálu.
  • Vrták nevibruje ani se nezasekává ani v tenkostěnném materiálu.
  • Druhá strana otvoru bez otřepů.
  • Ideální k vyvrtávání čepů a nýtů.

Se speciálním tvarem ostří pro použití i pro korozivzdorné oceli.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vrták s válcovou stopkou a 3 upínacími plochami.