Wiertła kręte z końcówką stopniową HSS-E stal, bez powłoki, ⌀ DC h8: 6mm

Nr art.: 114008 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    51,33 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    42,78 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
173 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E
Norma
DIN 338
Powłoka
bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min.
6 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Długość całkowita L
93 mm
Długość rowków mocujących Lc
57 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Kątownik, 1. stopień
118 stopni
Min. kąt linii śrubowej
38 stopni
Nazwa produktu (typ)
INOX
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,1 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00605005
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Klasa tolerancji uchwytu
f11
Długość chwytu LS
36 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E INOX
Maks. średnica skrawania Dc max.
6 mm
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu
prawe
Skok spiralny
24,1 mm
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Długość użytkowa L1
52 mm
Długość funkcjonalna
92,1 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
48 mm
Posuw w
stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114008 6
EAN / GTIN 4062406877101
Numer producenta 114008 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
14
Stal INOX > 900 N/mm²
M
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
30
CuZn
N
50
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Łysinki azotowane. Stabilne, solidne ze wzmocnionym rdzeniem. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza. Chwyt dodatkowo z trzema powierzchniami mocującymi do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.
  • Idealne rozwiązanie do wykonywania dokładnych otworów w blachach, rurach i profilach.
  • Bezpieczne nawiercanie bez centrowania lub napunktowania – również na powierzchniach wypukłych – dzięki innowacyjnemu zaszlifowaniu ostrza.
  • Możliwość łatwego nawiercania ukośnego po wniknięciu pierwszego stopnia wierzchołka wiertła w materiał.
  • Wiercenie wymaga wyraźnie mniejszego nakładu siły niż w przypadku typowych wierteł DIN338-HSS – do średnicy 13 mm bezpośrednio w wiertarko-wkrętarce akumulatorowej.
  • Stabilne i niezawodne połączenie kształtowe w uchwytach 3-szczękowych.
  • Uniwersalne zastosowanie w szerokim spektrum materiałów włącznie z tworzywami sztucznymi, drewnem i akrylem bez wyrywania lub rozdzielania.
  • Brak drgania lub zacierania wiertła – również w cienkościennym materiale.
  • Wychodzenie z otworu bez pozostawiania zadziorów.
  • Idealne rozwiązanie do wytaczania trzpieni i nitów.

Ze specjalną geometrią skrawania również do stosowania w stalach nierdzewnych.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Wiertła z chwytem walcowym i 3 powierzchniami mocującymi.