Punta elicoidale con punta a gradini in HSS-E INOX 3,2 mm

Codice art.: 114008 3,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,75 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    3,96 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Modello: INOX
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3,2 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 338
Modello INOX
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 31,2 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 36 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
⌀ Codolo Ds 3,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,06 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114008 3,2
EAN / GTIN 4062406866785

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Smussi nitrurati. Particolarmente stabile e robusto grazie al diametro del nocciolo rinforzato. Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale. Affilatura di precisione dei taglienti. Codolo con 3 superfici di serraggio per l’applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.
  • Ideale per la realizzazione di fori precisi su lamiere, tubi e profili.
  • Foratura sicura senza centratura o bulinatura, anche su superfici arcuate, grazie alla innovativa affilatura dei taglienti.
  • Possibilità di foratura obliqua dopo la penetrazione nella prima fase della punta nel materiale senza alcun problema.
  • Foratura con uno sforzo sensibilmente minore rispetto alle tradizionali punte HSS DIN338 – fino a un diametro di 13 mm direttamente nel trapano avvitatore a batteria.
  • Accoppiamento geometrico stabile e sicuro nel mandrino a 3 griffe.
  • Impiego universale su un’ampia gamma di materiali tra cui plastica, legno e acrile, senza strappi né scheggiature.
  • Nessun saltellamento né agganciamento della punta, anche in caso di materiali con pareti sottili.
  • Uscita del foro senza bave.
  • Ideale per forare perni e rivetti.

Con speciale geometria del tagliente anche per l’uso con acciai inossidabili.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punta con codolo cilindrico, senza superfici di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello