Broca espiral con punta escalonada HSS-E Acero, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6mm

Número de artículo: 114008 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    10,22 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    8,52 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
276 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 338
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 6 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 93 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 57 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de espiral, mín. 38 grados
Nombre del producto (tipo) INOX
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,1 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00605005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento f11
Longitud vástago LS 36 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E INOX
Diámetro del filo, máx. Dc max. 6 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 24,1 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 52 mm
Longitud funcional 92,1 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color azul
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 48 mm
Avance en acero < 750 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 114008 6
EAN / GTIN 4062406877101
Número del fabricante 114008 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG (G)
K
30
CuZn
N
50
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Biselados son nitrurados. Especialmente resistente y estable gracias al diámetro del núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Rectificado entre puntas preciso. Mango adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.
  • Ideal para hacer agujeros precisos en chapas, tubos y perfiles.
  • Inicio de taladrado seguro sin centrado ni centrado previo, también en superficies arqueadas, gracias al innovador rectificado entre puntas.
  • Posibilidad de inicio de taladrado inclinado sin problemas después de que la primera parte de la broca haya penetrado en el material.
  • Taladrado con aplicación de fuerza claramente inferior que con brocas HSS DIN338 convencionales, hasta un diámetro de 13 mm directamente en el taladro-atornillador de batería.
  • Fijación precisa estable y segura en el mandril de sujeción de 3 garras.
  • Uso universal en un amplio espectro de materiales, incluyendo plástico, madera y acrílico sin desgarrarse ni fragmentarse.
  • Sin vibración ni enganche de la broca, incluso en material de pared fina.
  • Salida de taladro sin rebabas.
  • Ideal para el taladrado interior de pernos y remaches.

Con geometría de filo de corte especial también para utilizar en aceros inoxidables.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca con mango cilíndrico y 3 superficies de apriete.