{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 7,5 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Norma | DIN 338 | |
| Modello | INOX | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
| Angolo di affilatura | 118 grado | |
| Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Profondità di foratura massima consigliata L2 | 57,8 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 7,5 mm | |
| Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,125 mm/gir. | |
| Colore collarino | blu | |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
| Codice articolo | 114008 7,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406877149 | |
| Codice del produttore | 114008 7,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |