Raccordo a T, esterno/esterno/interno, G/R 3/8, SW 17, ottone nichelato

Codice art.: 112794
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Farbton, silber Silbergrau
Farbe silber
Betriebsdruck max. 60 bar
Anzahl Verteiler-Anschlüsse 3
Breite 26 mm
Länge L 54 mm
Größe, Außen-Gewinde 3/8 Zoll
Produktart Verteilerdose
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich max. 150 °C
Material Messing

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112794
EAN / GTIN 4047322388320
Codice del produttore 112794
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T, esterno/esterno/interno, G/R 3/8, SW 17, pressione di esercizio max. 60 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C, ottone nichelato.

Proprietà:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Filettatura: G/R 3/8
  • Pressione di esercizio max.: 60 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C