T-kos, zunanji / zunanji / notranji, G/R 3/8, SW 17, niklirana medenina

Št. art.: 112794
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Barva srebro
Delovni tlak maks. 60 bar
Število razdelilnih priključkov 3
Širina 26 mm
Dolžina L 54 mm
Velikost d1, zunanji navoj 3/8 col
Vrsta izdelka Razdelilna doza
Vrsta priključka zunanji navoj
Temperaturno območje maks. 150 °C
Material medenina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112794
EAN/GTIN 4047322388320
Številka proizvajalca 112794
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

T-kos, zunanji / zunanji / notranji, G/R 3/8, SW 17, delovni tlak max. 60 bar, delovna temperatura max. 150 °C, niklirana medenina.

Lastnosti:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Navoj: G/R 3/8
  • Delovni tlak maks.: 60 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C