{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| Farbe | silber | |
| Betriebsdruck max. | 60 bar | |
| Anzahl Verteiler-Anschlüsse | 3 | |
| Breite | 26 mm | |
| Länge L | 54 mm | |
| Größe, Außen-Gewinde | 3/8 Zoll | |
| Produktart | Verteilerdose | |
| Art Anschluss | Außen-Gewinde | |
| Temperaturbereich max. | 150 °C | |
| Material | Messing |
| Artikelnummer | 112794 | |
| EAN / GTIN | 4047322388320 | |
| Herstellernummer | 112794 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |