{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Couleur | argent | |
| Pression de service max. | 60 bar | |
| Nombre de raccords de distribution | 3 | |
| Largeur | 26 mm | |
| Longueur L | 54 mm | |
| Réf., filetage extérieur | 3/8 | |
| Type de produit | Boîtes de distribution | |
| Type de raccordement | filetage extérieur | |
| Plage de températures max. | 150 °C | |
| Matériau | laiton |
| Référence article | 112794 | |
| EAN / GTIN | 4047322388320 | |
| Réf. fabricant | 112794 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |