{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Culoarea | argintiu | |
| Presiune de funcționare max. | 60 bar | |
| Număr racorduri distribuţie | 3 | |
| Lăţime | 26 mm | |
| Lungime L | 54 mm | |
| Dimensiuni, Filet exterior | 3/8 inch | |
| Tip produs | Doză de distribuţie | |
| Tipul conexiunii | Filet exterior | |
| Interval de temperatură max. | 150 °C | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 112794 | |
| EAN / GTIN | 4047322388320 | |
| Număr producător | 112794 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |