{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Barva | stříbrná | |
| Provozní tlak max | 60 bar | |
| Počet přípojek rozdělovače | 3 | |
| Šířka | 26 mm | |
| Délka L | 54 mm | |
| Velikost, Vnější závit | 3/8 | |
| Druh produktu | Krabice rozvaděče | |
| Typ připojení | Vnější závit | |
| Rozsah teplot max. | 150 °C | |
| Materiál | mosaz |
| Katalogové číslo | 112794 | |
| EAN / GTIN | 4047322388320 | |
| Číslo výrobce | 112794 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |