{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Gris plata | |
| Color | plateado | |
| Presión de funcionamiento máx. | 60 bar | |
| Número de conexiones del distribuidor | 3 | |
| Anchura | 26 mm | |
| Longitud L | 54 mm | |
| Tamaño, Rosca exterior | 3/8 pulgada | |
| Tipo de producto | Caja de distribución | |
| Tipo de conexión | Rosca exterior | |
| Rango de temperatura máx. | 150 °C | |
| Material | latón |
| Número de artículo | 112794 | |
| EAN / GTIN | 4047322388320 | |
| Número del fabricante | 112794 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |