• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Vite di chiusura, esagono incassato 3 mm, G 1/8, O-ring NBR, MSN

Codice art.: 111409
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, argento Alluminio brillante
Colore argento
Pressione di esercizio max. 25 bar
Lunghezza L 9,5 mm
Dim. d1, Filetto esterno G1/8 pollici
Tipo di prodotto Nippli
Tipo di collegamento Filetto esterno
Intervallo di temperatura max. 80 °C
Materiale ottone
Normativa ISO 228

Identificazione e classificazione

Codice articolo 111409
EAN / GTIN 4047322054829
Codice del produttore 111409
Numero-L L00970 128854
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di chiusura, esagono incassato 3 mm, G 1/8, O-ring NBR, ottone nichelato, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 80 °C. Utilizzabile per aria, acqua, olio, vapore ecc.

Proprietà:

  • L1: 9,5 mm
  • L2: 7,0 mm
  • Filettatura: G 1/8 maschio
  • Materiale: Ottone nichelato CW614N (nichelato galvanico)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Esagono interno: 3 mm
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 80 °C