{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, srebro | Beli aluminij | |
| Barva | srebro | |
| Delovni tlak maks. | 25 bar | |
| Dolžina L | 9,5 mm | |
| Velikost, zunanji navoj | G1/8 col | |
| Vrsta izdelka | nastavki | |
| Vrsta priključka | zunanji navoj | |
| Temperaturno območje maks. | 80 °C | |
| Material | medenina | |
| Standard | ISO 228 |
| Številka izdelka | 111409 | |
| EAN/GTIN | 4047322054829 | |
| Številka proizvajalca | 111409 | |
| L-število | L00970 128854 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |