Uzavírací šroub, vnitřní šestihranný 3 mm, G 1/8, NBR O-kroužek, MSN

Artiklové číslo: 111409
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Stříbrná Bílý hliník
Barva stříbrná
Provozní tlak max 25 bar
Délka L 9,5 mm
Velikost, Vnější závit G1/8 palec
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot max. 80 °C
Materiál mosaz
Norma ISO 228

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111409
EAN / GTIN 4047322054829
Číslo výrobce 111409
L-číslo L00970 128854
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací šroub, vnitřní šestihranný 3 mm, G 1/8, O-kroužek z NBR, mosaz poniklovaná, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 80 °C. Použitelný pro vzduch, vodu, olej, páru atd.

Charakteristika:

  • L1: 9,5 mm
  • L2: 7,0 mm
  • Závit: G 1/8 AG
  • Materiál: Mosaz poniklovaná CW614N (galvanicky poniklovaná)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vnitřní šestihranný: 3 mm
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C