Vis de fermeture, six pans creux 3 mm, G 1/8, joint torique NBR, MSN

Réf.: 111409
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, argent Aluminium blanc
Couleur argent
Pression de service max. 25 bar
Longueur L 9,5 mm
Taille, filetage extérieur G1/8 pouce
Type de produit raccord fileté
Type de raccordement filetage extérieur
Plage de températures max. 80 °C
Matériau laiton
Norme ISO 228

Identification et classification

Référence article 111409
EAN / GTIN 4047322054829
Réf. fabricant 111409
Article hors catalogue L00970 128854
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vis de fermeture, six pans creux 3 mm, G 1/8, joint torique NBR, laiton nickelé, pression de service max. 25 bar, température de service max. 80 °C. Utilisable pour l’air, l’eau, l’huile, la vapeur, etc.

Caractéristique(s):

  • L1: 9,5 mm
  • L2: 7,0 mm
  • Filetage: G 1/8 mâle
  • Matériau: Laiton nickelé CW614N (nickelé par galvanisation)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Hexagone interne: 3 mm
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C