Șurub de închidere, șurub cu cap hexagonal interior 3 mm, G 1/8, garnitură inelară NBR, MSN

Cod articol.: 111409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, argintiu Alb aluminiu
Culoarea argintiu
Presiune de funcționare max. 25 bar
Lungime L 9,5 mm
Mărimi, Filet exterior G1/8 inch
Tip produs Niplu
Tipul conexiunii Filet exterior
Interval de temperatură max. 80 °C
Material alamă
Standard ISO 228

Identificare și clasificare

Cod articol 111409
EAN / GTIN 4047322054829
Număr producător 111409
L-Număr L00970 128854
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Șurub de închidere, hexagonal interior 3 mm, G 1/8, garnitură inelară NBR, alamă nichelată, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 80 °C. Utilizabil pentru aer, apă, ulei, abur etc.

Caracteristică:

  • L1: 9,5 mm
  • L2: 7,0 mm
  • Filet: G 1/8 AG
  • Material: Alamă nichelată CW614N (nichelată galvanic)
  • material de etanșare: NBR
  • Hexagonal interior: 3 mm
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C