Tornillo de cierre, hexágono interior 3 mm, G 1/8, junta tórica NBR, MSN

Número de artículo: 111409
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, plateado Aluminio blanco
Color plateado
Presión de funcionamiento máx. 25 bar
Longitud L 9,5 mm
Tamaño, Rosca exterior G1/8 pul
Tipo de producto Entrerrosca
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura máx. 80 °C
Material latón
Norma ISO 228

Identificación y clasificación

Número de artículo 111409
EAN / GTIN 4047322054829
Número del fabricante 111409
Número L L00970 128854
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de cierre, hexágono interior 3 mm, G 1/8, junta tórica NBR, latón niquelado, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 80 °C. Apto para aire, agua, aceite, vapor, etc.

Característica:

  • L1: 9,5 mm
  • L2: 7,0 mm
  • Rosca: G 1/8 AG
  • Material: Latón niquelado CW614N (niquelado galvánico)
  • material de sellado: NBR
  • Hexágono interior: 3 mm
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C