{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sølvfarvet | Hvid aluminium | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Driftstryk maks. | 25 bar | |
| Længde L | 9,5 mm | |
| Størrelse, udvendigt gevind | G1/8 tommer | |
| Produkttype | nippel | |
| Type, tilslutning | udvendigt gevind | |
| Temperaturområde, maks. | 80 °C | |
| Materiale | messing | |
| Standard | ISO 228 |
| Artikelnummer | 111409 | |
| EAN/GTIN | 4047322054829 | |
| Producentnummer | 111409 | |
| L-nummer | L00970 128854 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |