Tyrolit Supporto di carotaggio DRU160 a secco

Codice art.: 10990100
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
Codice articolo 10990100
EAN / GTIN 9003173011539
Codice del produttore 10990100
Numero-L L50140 104213
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Il potente motore da 2,0 kW, in combinazione con la percussione soft attivabile, aumenta le prestazioni di foratura nel calcestruzzo armato o in altri materiali duri.
  • La macchina può essere utilizzata sia a mano che con supporto di foratura.
  • Il design compatto, il peso ridotto e il sistema di aspirazione della polvere integrato rendono la carotatrice molto facile da usare.
  • La particolarità di questo modello è che è disponibile in tre versioni di velocità (standard, lenta e veloce) e quindi copre in modo ottimale le più svariate esigenze dei clienti.

Vantaggi:

  • Trasmissione a 2 velocità con percussione soft attivabile per prestazioni di foratura ottimali
  • Aspirazione della polvere integrata per un ambiente di lavoro pulito
  • Utilizzabile sia manualmente che con supporto di foratura

Materiale:

  • Indipendente dal materiale