Tyrolit borestativ DRU160 tør

Art.-nr.: 10990100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 10990100
EAN/GTIN 9003173011539
Producentnummer 10990100
L-nummer L50140 104213
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • Den kraftige 2,0 kW-motor i kombination med det omskiftelige bløde slag øger boreydelsen i armeret beton eller andre hårde materialer.
  • Maskinen kan betjenes både håndholdt og med borestander.
  • Det kompakte design, den lave vægt og det indbyggede støvudsugningssystem gør kerneboremaskinen meget brugervenlig.
  • Det særlige ved denne model er, at den fås i tre hastighedsversioner (standard, langsom og hurtig) og dermed optimalt dækker en bred vifte af kundekrav.

Fordel:

  • 2-trins gearkasse med omskiftelig soft impact for optimal boreydelse
  • Indbygget støvudsugning for et rent arbejdsmiljø
  • Kan bruges både håndholdt og borestanderstyret

Materiale:

  • Uafhængig af materiale