Vrtací Motor Dme17Dp Jádrové Vrtání Až D

Artiklové číslo: 10990100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 10990100
EAN / GTIN 9003173011539
Číslo výrobce 10990100
L-číslo L50140 104213
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Výkonný motor 2,0 kW v kombinaci s přepínatelným měkkým příklepem zvyšuje výkon vrtání do železobetonu nebo jiných tvrdých materiálů.
  • Stroj lze provozovat jak s ručním vedením, tak s vedením vrtací soupravy.
  • Díky kompaktní konstrukci, nízké hmotnosti a vestavěnému systému odsávání prachu je jádrová vrtačka uživatelsky velmi přívětivá.
  • Zvláštností tohoto modelu je, že je k dispozici ve třech rychlostních verzích (standardní, pomalá a rychlá), a optimálně tak pokrývá širokou škálu požadavků zákazníků.

Výhoda:

  • Dvourychlostní převodovka s přepínatelným měkkým příklepem pro optimální vrtací výkon.
  • Vestavěné odsávání prachu pro čisté pracovní prostředí
  • Možnost použití jak s ručním, tak se stojanovým vedením vrtačky

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu