• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Bohrständer DRU160 Trocken

Artikel-Nr.: 10990100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 10990100
EAN / GTIN 9003173011539
Herstellernummer 10990100
L-Nummer L50140 104213
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der leistungsstarke 2,0 kW Motor, in Kombination mit dem zuschaltbaren Softschlag, steigert die Bohrleistung in armiertem Beton oder in sonstigen harten Materialien.
  • Die Maschine kann sowohl handgeführt als auch bohrständergeführt betrieben werden.
  • Die kompakte Bauweise, das geringe Gewicht und das eingebaute Staubabsaugsystem machen die Kernbohrmaschine sehr benutzerfreundlich.
  • Das Besondere an diesem Modell ist, dass es in drei Geschwindigkeitsversionen (Standard, Langsam und Schnell) erhältlich ist und damit verschiedenste Kundenbedürfnisse optimal abdeckt.

Vorteil:

  • 2-Gang-Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag für optimale Bohrleistung
  • Eingebaute Staubabsaugung für eine saubere Arbeitsumgebung
  • Hand- als auch bohrständergeführt einsetzbar

Werkstoff:

  • Materialunabhängig