Tyrolit Bâti de carottage DRU160 sec

Réf.: 10990100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 10990100
EAN / GTIN 9003173011539
Réf. fabricant 10990100
Article hors catalogue L50140 104213
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le puissant moteur de 2,0 kW, combiné à la percussion douce commutable, augmente la puissance de perçage dans le béton armé ou d’autres matériaux durs.
  • La machine peut être utilisée aussi bien à la main qu’avec un support de perçage.
  • La conception compacte, le faible poids et le système d’aspiration de poussière intégré rendent cette carotteuse très facile à utiliser.
  • La particularité de ce modèle est qu’il est disponible en trois versions de vitesse (standard, lente et rapide) et qu’il répond ainsi de manière optimale aux besoins les plus divers des clients.

Avantage(s):

  • Boîte à deux vitesses avec percussion douce commutable pour une performance de perçage optimale
  • Aspiration de poussière intégrée pour un environnement de travail propre
  • Utilisable aussi bien à la main qu’avec un support de perçage

Matière(s):

  • Indépendant du matériau