TYROLIT DRU160 Száraz fúrógép

Cikkszám: 10990100
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 10990100
EAN / GTIN 9009013118277
Gyártó száma 10990100
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • A nagy teljesítményű 2,0 kW-os motor a kapcsolható lágy ütőerővel kombinálva növeli a fúrási teljesítményt vasbetonban vagy más kemény anyagokban.
  • A gép kézi és fúróállvány-vezetéssel is működtethető.
  • A kompakt kialakítás, a kis súly és a beépített porelszívó rendszer nagyon felhasználóbaráttá teszi a magfúrót.
  • A modell különlegessége, hogy három sebességváltozatban (normál, lassú és gyors) kapható, így optimálisan lefedheti a vevői igények széles körét.

Előny:

  • 2 sebességes sebességváltó kapcsolható lágy ütközéssel az optimális fúrási teljesítmény érdekében
  • Beépített porelszívás a tiszta munkakörnyezetért
  • Kézi és fúróállványvezérléssel egyaránt használható

Alapanyag:

  • Anyagtól függetlenül