Soporte de perforación TYROLIT DRU160 en seco

N.º do artigo: 10990100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 10990100
EAN/GTIN 9009013118277
Número do fabricante 10990100
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • El potente motor de 2,0 kW, en combinación con el golpe suave conectable, aumenta el rendimiento de perforación en hormigón armado u otros materiales duros.
  • La máquina puede utilizarse tanto de forma manual como con soporte de perforación.
  • El diseño compacto, el peso reducido y el sistema de aspiración de polvo integrado hacen que la perforadora de núcleo sea muy fácil de usar.
  • La particularidad de este modelo es que está disponible en tres versiones de velocidad (estándar, lenta y rápida) y, por lo tanto, cubre de forma óptima las más diversas necesidades de los clientes.

Vantagem:

  • Cambio de dos velocidades con golpe suave conectable para un rendimiento de perforación óptimo
  • Aspiración de polvo integrada para un entorno de trabajo limpio
  • Se puede utilizar tanto con soporte manual como con soporte de perforación

Material:

  • Independiente del material