Descrizione:
Valvola a farfalla, con fessura, con strozzatura su entrambi i lati. (B) Raccordo rapido, tubo flessibile 6/4, G 1/4, PN max. 10 bar, temperatura: Da -20 °C a 80 °C, ottone nichelato. Per limitare le portate e regolare la velocità dei pistoni dei cilindri. Dimensioni ridotte, ideali per spazi ristretti. Da avvitare direttamente sulla valvola o sul cilindro. Le varianti con struttura a vite cava possono essere ruotate durante il montaggio e sono rigide dopo il serraggio. Le varianti con connessione a innesto girevole possono essere posizionate liberamente anche dopo il montaggio. Le guarnizioni e i lubrificanti utilizzati sono privi di silicone.
Proprietà:
- B: 40,0 mm
- C: 26,5 mm
- SW: 17 mm
- Filettatura: G 1/4
- Struttura: Costruzione con viti cave
- Funzione: limitazione bilaterale (B)
- Esecuzione: regolabile con vite a taglio
- Corpo base: Ottone nichelato
- Privi di silicone: sì
- Tipo di collegamento: Raccordo rapido
- per tubo flessibile: 6 / 4 mm
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di esercizio max.: 10 bar
- Pressione di esercizio min.: 0 bar
- Intervallo di temperatura max.: 80 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C
- Guarnizioni imperdibili: Poliammide rinforzata con fibra di vetro (solo parti con struttura a vite cava)