Soupape d’étranglement, étranglement des deux côtés, raccord rapide, G 1/4, tuyau 6/4

Réf.: 106975
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 106975
EAN / GTIN 4047322181082
Réf. fabricant 106975
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soupape d’étranglement, vis à fente, étranglement des deux côtés. (B) Raccord rapide, tuyau 6/4, G 1/4, PN max. 10 bar, température: -20 °C à 80 °C, laiton nickelé. Pour réduire les débits et réguler la vitesse des pistons des vérins. Dimensions réduites, idéal pour les espaces restreints. À visser directement sur la vanne ou le cylindre. Les variantes à vis creuses peuvent pivoter pendant le montage et sont fixes après serrage. Les variantes avec raccord enfichable pivotant peuvent également être positionnées librement après le montage. Les joints et lubrifiants utilisés sont exempts de silicone.

Caractéristique(s):

  • B: 40,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Filetage: G 1/4
  • Fabrication: Construction à vis creuses
  • Fonction: Limitation bilatérale (B)
  • Exécution: réglable à l’aide d’une vis à fente
  • Corps de base: Laiton nickelé
  • Sans silicone: oui
  • Type de raccordement: Raccord rapide
  • pour tuyau: 6 / 4 mm
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Joints imperdables: Polyamide renforcé de fibres de verre (uniquement pour les pièces de construction creuses)