Descrição:
Válvula de mariposa, ranurada, con mariposa en ambos lados. (B) Rápido, tubo 6/4, G 1/4, PN máx. 10 bar, temperatura: -20 °C a 80 °C, latón niquelado. Para reducir los caudales y regular la velocidad de los pistones de los cilindros. Dimensiones reducidas, ideal para espacios reducidos. Para atornillar directamente en la válvula o el cilindro. Las variantes en diseño de tornillos huecos pueden girarse durante el montaje y quedan fijas tras el apriete. Las variantes con conexión giratoria pueden colocarse libremente incluso después del montaje. Las juntas y los lubricantes utilizados no contienen silicona.
Característica:
- An: 40,0 mm
- C: 26,5 mm
- Anchura llave: 17 mm
- Rosca: G 1/4
- Modo de construcción: Construcción con tornillos huecos
- Función: restricción bilateral (B)
- Ejecución: regulable con tornillo de ranura
- Cuerpo de base: Latón niquelado
- Exento de silicona: sí
- Tipo de conexión: Conexión rápida
- para manguera: 6 / 4 mm
- material de sellado: NBR
- Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
- Rango de temperatura máx.: 80 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C
- Juntas imperdibles: Poliamida reforzada con fibra de vidrio (solo piezas con diseño de tornillos huecos)