Omschrijving:
Smoorklep, sleufschroef, dubbelzijdige smoorklep. (B) Snelkoppeling, slang 6/4, G 1/4, PN max. 10 bar, temperatuur: -20 °C tot 80 °C, messing vernikkeld. Voor het beperken van doorstroomhoeveelheden en het regelen van de zuigersnelheid van cilinders. Kleine afmetingen, ideaal voor kleine ruimtes. Voor directe schroefbevestiging op de klep of cilinder. De varianten in holle schroefconstructie zijn tijdens de montage draaibaar en na het vastdraaien vast. De varianten met draaibare steekverbinding kunnen ook na montage vrij worden gepositioneerd. De gebruikte afdichtingen en smeermiddelen zijn siliconenvrij.
Kenmerk:
- B: 40,0 mm
- C: 26,5 mm
- SW: 17 mm
- Schroefdraad: G 1/4
- Constructie: Holle schroefconstructie
- Functie: beidseitige Drosselung (B)
- Uitvoering: regelbaar met sleuffrees
- basisdeel: Messing vernikkeld
- Siliconenvrij: ja
- Aansluitingstype: Aansluiting snelkoppeling
- voor slang: 6 / 4 mm
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Bedrijfsdruk max.: 10 bar
- Bedrijfsdruk min.: 0 bar
- Temperatuurbereik max.: 80 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C
- Verliesvrije afdichtingen: Polyamide met glasvezelversterking (alleen onderdelen in holle schroefconstructie)