Opis:
Dušilni ventil, zarezna zapora, obojestranska dušilna zapora. (B) Hitra vijačna povezava, cev 6/4, G 1/4, PN max. 10 bar, temperatura: -20 °C do 80 °C, niklirana medenina. Za omejevanje pretoka in regulacijo hitrosti batov valjev. Majhne dimenzije, idealne za omejene prostore. Za neposredno vijačenje na ventil ali valj. Različice v izvedbi z votlimi vijaki se med montažo lahko vrtijo, po privitju pa so nepremične. Varianti z vrtljivim priključkom se lahko tudi po montaži prosto namestijo. Uporabljena tesnila in maziva ne vsebujejo silikona.
Lastnosti:
- B: 40,0 mm
- C: 26,5 mm
- SW: 17 mm
- Navoj: G 1/4
- Izvedba: Konstrukcija z votlimi vijaki
- Funkcija: dvostransko dušenje (B)
- Izvedba: nastavljiv z vijakom z zarezo
- Osnovno telo: nikljana medenina
- Brez silikona: da
- Vrsta priključka: Priključek za hitro vijačenje
- za cev: 6 / 4 mm
- tesnilni material: NBR
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Delovni tlak min.: 0 barov
- Temperaturno območje max.: 80 °C
- Temperaturno območje min.: -20 °C
- Nepogrešljive tesnilke: Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni (samo deli v votli vijaki)