Supapă de reglare, reglare pe ambele părți Racord rapid, G 1/4, furtun 6/4

Cod articol.: 106975
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 106975
EAN / GTIN 4047322181082
Număr producător 106975
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de strangulare, cu fantă, cu strangulare pe ambele părți. (B) Racord rapid, furtun 6/4, G 1/4, PN max. 10 bar, temperatură: -20 °C până la 80 °C, alamă nichelată. Pentru reducerea debitului și reglarea vitezei pistonului cilindrilor. Dimensiuni reduse, ideale pentru spații înguste. Pentru înșurubare directă pe supapă sau cilindru. Variantele cu construcție cu șuruburi tubulare pot fi rotite în timpul montării și sunt rigide după strângere. Variantele cu racord rotativ pot fi poziționate liber și după montare. Garniturile și lubrifianții utilizați nu conțin silicon.

Caracteristică:

  • B: 40,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Filet: G1/4
  • Structură: Construcție cu șuruburi tubulare
  • Funcţie: drosselare pe ambele părți (B)
  • Execuție: reglabil cu șurub cu fantă
  • Corp de bază: Alamă nichelată
  • Fără silicon: da
  • Tip conectare: Racord rapid
  • pentru furtun: 6 / 4 mm
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Garnituri imperdabile: Poliamidă armată cu fibră de sticlă (numai piese cu construcție filetată)