{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Glyzerinmanometer; WIKA Typ: 213.53 | |
| Tipo di prodotto | Manometro | |
| Filettatura di raccordo | G1/4 pollici | |
| Campo di visualizzazione max. | 250 bar | |
| Lunghezza | 63 mm | |
| Larghezza | 63 mm | |
| Altezza | 63 mm | |
| Materiale corpo | acciaio | |
| Materiale dischi | plastica | |
| Diametro del disco | 63 mm |
| Codice articolo | 102121 | |
| EAN / GTIN | 4047322114134 | |
| Codice del produttore | 102121 | |
| Numero-L | L00970 2435 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |