Manomètre à glycérine, acier CrNi, G 1/4 en bas, 0 - 250, 0 bar, Ø 63

Réf.: 102121
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Glyzerinmanometer; WIKA Typ: 213.53
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 250 bar
Longueur 63 mm
Largeur 63 mm
Hauteur 63 mm
Matériau boîtier acier
Matériau disque plastique
Diamètre disque 63 mm

Identification et classification

Référence article 102121
EAN / GTIN 4047322114134
Réf. fabricant 102121
Article hors catalogue L00970 2435
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre à glycérine, boîtier en acier CrNi, échelle simple en bar, raccord radial en bas, G 1/4, classe de qualité. 1, 6, plage de mesure 0 - 250, 0 bar, Ø 63. Manomètre à tube ressort rempli de glycérine. Pour les points de mesure soumis à des charges de pression dynamiques élevées et à des vibrations. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 213,53
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • anneau de renfort: Acier CrNi, brillant (partie avant triangulaire)
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 63 mm
  • Fenêtre transparente: plastique
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 250 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 10 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression