Manómetro de glicerina, acero CrNi, G 1/4 abajo, 0 - 250, 0 bar, Ø 63

Número de artículo: 102121
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Glyzerinmanometer; WIKA Typ: 213.53
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 250 bar
Longitud 63 mm
Anchura 63 mm
Altura 63 mm
Material carcasa acero
Material cristal plástico
Diámetro muela 63 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 102121
EAN / GTIN 4047322114134
Número del fabricante 102121
Número L L00970 2435
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de glicerina, carcasa de acero CrNi, escala simple en bar, conexión radial inferior, G 1/4, clase de calidad. 1, 6, rango de medición 0 - 250, 0 bar, Ø 63. Manómetro de tubo de espiral con relleno de glicerina. Para puntos de medición con cargas de presión dinámicas elevadas y vibraciones. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: 213,53
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • anillo de reborde: Acero CrNi, brillante (parte frontal triangular)
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 250 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 10 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión