Glycerinmanometer, CrNi-stål, G 1/4 nedenfor, 0 - 250, 0 bar, Ø 63

Art.-nr.: 102121
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse Glyzerinmanometer; WIKA Typ: 213.53
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/4 tommer
Visningsområde maks. 250 bar
Længde 63 mm
Bredde 63 mm
Højde 63 mm
Materiale, hus stål
Materiale, skive kunststof
Diameter, skive 63 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 102121
EAN/GTIN 4047322114134
Producentnummer 102121
L-nummer L00970 2435
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Glycerinmanometer, CrNi-stålhus, enkel skala i bar, tilslutning radialt nederst, G 1/4, kvalitetsklasse. 1, 6, måleområde 0 - 250, 0 bar, Ø 63. Rørfjedermåler med glycerinfyldning. Til målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger og vibrationer. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • Gevind: G 1/4 AG
  • WIKA type: 213,53
  • måleelement: kobberlegering
  • Falsningsring: CrNi-stål, blank (trekantet frontdel)
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 63 mm
  • Visir: Syntetisk materiale
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 250 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 10 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk