Popis:
Glycerinový manometr, pouzdro z CrNi oceli, jednoduchá stupnice v barech, připojení radiální dole, G 1/4, jakostní třída. 1, 6, rozsah měření 0 - 250, 0 bar, Ø 63. Trubkový manometr s glycerinovou náplní. Pro měřicí body s vysokým dynamickým tlakovým zatížením a vibracemi. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.
Charakteristika:
- Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
- Závit: G 1/4 AG
- Typ WIKA: 213,53
- měřicí člen: slitina mědi
- Lemovací kroužek: CrNi ocel, lesklá (trojhranná přední část)
- Třída jakosti: 1,6
- ukazatel: slitina mědi
- Průměr nádoby: 63 mm
- Zorník: Plast
- poloha připojení: radiálně dole
- Rozsah měření max. bar: 250 bar
- Rozsah měření min. bar: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 10 bar
- Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak