Glicerinomanometer, CrNi-jeklo, G 1/4 spodaj, 0 - 250, 0 bar, Ø 63

Št. art.: 102121
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oznaka proizvajalca Glyzerinmanometer; WIKA Typ: 213.53
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/4 col
Razpon prikaza maks. 250 bar
Dolžina 63 mm
Širina 63 mm
Višina 63 mm
Material ohišja jeklo
Material, plošča umetne mase
Premer plošče 63 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102121
EAN/GTIN 4047322114134
Številka proizvajalca 102121
L-število L00970 2435
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Glicerinomanometer, ohišje iz CrNi jekla, enostavna skala v bar, priključek radialno spodaj, G 1/4, kakovostna razreda. 1, 6, merilni območje 0–250, 0 bar, Ø 63. Cevni manometer z glicerinom. Za merilne točke z visokimi dinamičnimi tlakovnimi obremenitvami in vibracijami. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • Navoj: G 1/4 AG
  • WIKA tip: 213,53
  • merilni element: bakrova zlitina
  • obroba: CrNi jeklo, sijajno (trikotni sprednji del)
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 63 mm
  • Steklo: umetne mase
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 250 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 10 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak